22312 E/VA405 (SKF) Pendelrollenlager für Vibrationsmaschinen, Stahlblechkä. SKF

Pendelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:22312 E/VA405
Rubix:7945
Hersteller:88655
EAN:7316570152203
22312 E/VA405 (SKF) Pendelrollenlager für Vibrationsmaschinen, Stahlblechkä. SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite46 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22312 E/VA405 (SKF) Pendelrollenlager für Vibrationsmaschinen, Stahlblechkä. SKF


Dieses Pendelrollenlager der Marke SKF wurde speziell für den Einsatz in vibrationsbelasteten Maschinen entwickelt. Es ist hochbelastbar und kann Fluchtungsfehler sowie Wellenbiegungen selbstständig ausgleichen. Die offene Ausführung ohne Dichtungen ist mit einem oberflächengehärteten Stahlblechkäfig ausgestattet, basiert auf der E-Konstruktion und verfügt über ein radiales C4-Lagerspiel.

Eigenschaften:
Das selbstausrichtende Lager besitzt zwei Reihen symmetrischer Rollen, welche eine gleichmäßige Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beide Richtungen gewährleisten. Dank seiner besonders robusten Bauweise eignet es sich ideal für stark vibrierende Maschinen und hält selbst hohen Belastungen, Drehzahlen, Beschleunigungen und Zentrifugalkräften stand. Die offene Konstruktion mit umlaufender Schmiernut und drei Schmierbohrungen erleichtert die Wartung und verlängert die Lebensdauer im Betrieb. Der zylindrische Innenring ermöglicht eine direkte Montage auf der Welle und vereinfacht so die Installation. Die E-Konstruktion mit Innenring ohne Borde, geprägten Stahlblechkäfigen mit Fensterdesign und einem frei geführten Führungsring trägt zur dynamischen Stabilität bei. Diese leichten, verschleißfesten Käfige minimieren die rotierende Masse und ermöglichen einen reibungslosen Hochgeschwindigkeitsbetrieb. Das großzügige C4-Lagerspiel verbessert die Fähigkeit des Lagers, Temperaturausdehnungen, Fluchtungsfehler und hohe Drehzahlen zu kompensieren und erhöht dadurch die Betriebssicherheit und Stabilität, auch unter extremen Bedingungen. Die hohe Robustheit schützt vor mechanischen Beanspruchungen und verlängert die Lebensdauer, selbst unter intensiver Belastung.

Wartung:
Für dauerhaft zuverlässige Leistungen ist eine regelmäßige Nachschmierung über die in den Außenring integrierten Schmierbohrungen erforderlich. Die Verwendung eines geeigneten Schmierstoffs, abgestimmt auf hohe Belastungen und Temperaturbereiche, ist dabei unerlässlich. Die offene Konstruktion erlaubt eine visuelle Inspektion, macht aber eine konsequente Wartung notwendig, um Verunreinigungen zu vermeiden. Bei Staub oder Partikeln ist eine sorgfältige Reinigung vor dem Nachschmieren erforderlich. Das Lager ist bis zu Temperaturen von 200 °C einsetzbar, sofern ein temperaturbeständiger Schmierstoff verwendet wird. Eine regelmäßige Kontrolle des Schmierstoffniveaus ist entscheidend, um vorzeitigem Verschleiß vorzubeugen.

Dichtung:
Dieses Lagermodell ist offen, das heißt, es besitzt keine integrierten Dichtungen. Diese Bauweise ermöglicht einen Betrieb bei hohen Drehzahlen mit geringer Reibung. Gleichzeitig ist das Lager jedoch anfälliger gegenüber äußeren Verunreinigungen wie Staub, Feuchtigkeit oder festen Partikeln. Daher wird eine häufige Nachschmierung empfohlen, um Verunreinigungen auszuspülen und eine gleichmäßige Schmierung sicherzustellen. Ein sauberer Einbauort und ein geschütztes Arbeitsumfeld sind unerlässlich für eine lange Lebensdauer.

Markeninformationen:
SKF (Svenska Kullagerfabriken) wurde 1907 in Schweden gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Wälzlagern, Dichtungen, Mechatronik-Komponenten, Schmiersystemen und Dienstleistungen zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit rotierender Maschinen. SKF-Produkte finden überall dort Anwendung, wo Bewegung stattfindet, etwa in der Automobil-, Luftfahrt- und Bahnindustrie, im Maschinenbau, der Lebensmittelverarbeitung, im Energiesektor (konventionell oder erneuerbar), im Gesundheitswesen sowie in der Landwirtschaft.

Stärken:
• Automatischer Ausgleich von Wellenverlagerungen und Biegebelastungen
• Aufnahme hoher radialer und axialer Lasten in beide Richtungen
• Geringe Reibung für gleichmäßigen Hochgeschwindigkeitsbetrieb
• Offenes Design für einfache Sichtkontrolle und Wartung
• Robuste Stahlblechkonstruktion mit hoher Verschleißfestigkeit
• Einfache Montage durch zylindrische Bohrung

Anwendungen:
Dieses zweireihige Pendelrollenlager ist für den Einsatz in stark vibrierenden Maschinen konzipiert. Es eignet sich ideal für Antriebssysteme, Fördertechnik, Anlagen in der Metall- und Papierindustrie sowie für Textilmaschinen, bei denen Präzision und Stabilität unter Belastung entscheidend sind.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)46x130x130 mm
Bruttogewicht2909,8 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite46 mm
Lagerspielc4
Käfigstahl
Dichtungoffen
Referenzdrehzahl4000 rpm
Grenzdrehzahl5300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r335000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr271000 N
HerkunftslandGB
Zolltarifcode84823000
210,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
249,98 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen