23168-BEA-XL-K-MB1-T52BW-W209B-C4 (FAG) Pendelrollenlager, Messingkäfig FAG
Pendelrollenlager 231..-E1A-K
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:23168-B-K-MB-T52BW-W209B-C4
FAG:23168-BEA-XL-K-MB1-T52BW-W209B-C4
Rubix:1271511
Hersteller:0836688100040
EAN:4054364334772


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 340 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 580 mm |
| Breite | 190 mm |
Produktdetails : 23168-BEA-XL-K-MB1-T52BW-W209B-C4 (FAG) Pendelrollenlager, Messingkäfig FAG
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager FAG
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 340 mm |
| Außendurchmesser | 580 mm |
| Breite | 190 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Käfig | messing |
| Dichtung | offen |
| Gewicht | 204 kg |
| Referenzdrehzahl | 600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 1090 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6600000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4350000 N |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14.321,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
17.042,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage