Pendelrollenlager
Innendurchmesser | 120 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 58 mm |
Innendurchmesser | 120 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 58 mm |
Lagerspiel | C3 |
Serie | 222..-E1-XL-K |
Werkstoff | Stahl |
Referenzdrehzahl | 2700 rpm |
Grenzdrehzahl | 3650 rpm |
Besonderheit | X-life-Produkt |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 740000 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 640000 N |
Dichtung | Offen |
Zolltarifcode | 84823000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std