PDH K M10 Pendelhänger

Pendelhänger PDH

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:068269
Rubix:3832492
Hersteller:PDH K M10
EAN:4006209682692
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typpdh

Produktdetails : PDH K M10 Pendelhänger


Einzelbefestigung mit flexibler Pendelwirkung.
• Maximaler Pendelwinkel 12° • (PDH K M10) Brandschutzprüfung F120 und Muster-Leitungsanlagen-Richtlinien Prüfung MLAR F30 Der fischer Pendelhänger PDH ist eine Einzelbefestigung mit flexibler Pendelwirkung zur Aufnahme von Längenänderungen von Rohrleitungen. Paarweiser Einsatz erforderlich bei beweglichen Rohren. Die Bauform des Pendelhängers ermöglicht einen Freiheitsgrad von 360°. Gute Höhenjustierung durch die Einschraubhülse.

Stärken

• Die Bauform des Pendelaufhängers ermöglicht einen Freiheitsgrad von 360° • Die Einschraubhülse des Pendelhängers ermöglicht eine gute Höhenjustierung • Der max. Pendelwinkel von 12° erlaubt die Aufnahme großer Ausdehnungen • Die Einschraubtiefe der Gewindebolzen gewährleistet eine hohe Zugbelastung

Anwendungen

• Einzelbefestigung mit flexibler Pendelwirkung zur Aufnahme von Längenänderungen von Rohrleitungen • Paarweises Einsetzen der Pendelhänger bei beweglichen Rohren zur sicheren und verkantungsfreien Führung • Sicherung der Gewindestange mit Kontermutter

Technische Informationen


Attribute
Typpdh
280,00 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
333,20 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage