Referenzen
Fischer:048154
Rubix:1713513
Hersteller:SS-TKL M10/M12
EAN:4006209481547





Dokumente
Produktdetails : SS-TKL M10/M12 Trägerklammer
Zubehör zur Schraubklammer für die Befestigung an Stahlträgern.
• VdS zertifiziert
Die fischer Trägerklammer TKL eignet sich für die Befestigung von Rohrleitungen, insbesondere Sprinklerrohren, an Stahlträgern ohne Schweißen und Bohren. Die Trägerklammer wird mit einer Schraube fixiert. Die integrierte Gewindeaufnahme ermöglicht die direkte Montage einer Gewindestange. VdS-, FM- und UL-Zertifikate garantieren die sichere Montage. Die TKL ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und zum Schutz vor Korrosion galvanisch verzinkt.
Stärken
• VdS Zertifikate garantieren objektiv geprüfte Funktionssicherheit
Anwendungen
• Trägerklammern ermöglichen ein einfaches Befestigen durch Klemmen an Stahlträgern
• Für VdS-Anlagen sind ab DN 65 Sicherungslaschen erforderlich
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | trägerklammer |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Endbearbeitung | verzinktes metall |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
157,03 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
186,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage