K1028.1006017 Hammermutter für T-Nut, Stahl
Hammermutter
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1028.1006017
Rubix:1432002
EAN:4059245132973



Dokumente
Produktdetails : K1028.1006017 Hammermutter für T-Nut, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: verzinkt.Bestellbeispiel: 07090-0804015Hinweis: Universelles Befestigungselement. Die Hammermutter wird in die Profilnut eingeschwenkt und kann somit auch in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden. Die Riffelung bricht die Eloxalschicht auf und schafft eine sichere, elektrisch leitfähige Verbindung.
Hammermutter für Nut 10, M6
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 6,1 g |
|---|---|
| Typ | k1028.1006017 hammermutter für nut 10, m6 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std