ZRS 38-8M-20-1610 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

HTD Zahnriemenscheibe für Taper Bush

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:TB38-8M-20F
Rubix:3091109
EAN:3660338427237
ZRS 38-8M-20-1610 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profil8m
Anzahl Zähne38
Riemenbreite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 38-8M-20-1610 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline


Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
Zahnriemenrad HTD TB38-8M-20F (Taper-Bored 1610)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Für die synchrone Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Profil8m
Anzahl Zähne38
Riemenbreite20 mm
Taper-Buchse1610
Werkstoffstahl
Typ5f
Richtdurchmesser96,77 mm
Außendurchmesser96,77 mm
Außendurchmesser inkl. Flansche102 mm
Gesamtbreite25 mm
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen