ZRS 8M-30S-21-1210 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
PC-Zahnscheibe für Taper-Buchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PC8M-30S-21TBF
Rubix:3090994
Hersteller:887788
EAN:3660338411687

Produktdetails : ZRS 8M-30S-21-1210 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
Zahnriemenscheibe PC 8M-30S-21TBF (Aufnahmekonus 1210)
Stärken
Gusseisen
Anwendungen
Für die synchrone Kraftübertragung
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Anzahl Zähne | 30 |
| Riemenbreite | 21 mm |
| Taper-Buchse | 1210 |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | 3f |
| Richtdurchmesser | 76,39 mm |
| Außendurchmesser | 74,79 mm |
| Außendurchmesser inkl. Flansche | 83 mm |
| Gesamtbreite | 30 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort