ZRS 14M-90S-37-3020 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
PC-Zahnscheibe für Taper-Buchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PC14M-90S-37TB
Rubix:3090973
Hersteller:887854
EAN:3660338412349

Produktdetails : ZRS 14M-90S-37-3020 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
Zahnriemenscheibe PC 14M-90S-37 mit Kegelbohrung (3020)
Stärken
Gusseisen
Anwendungen
Für die synchrone Kraftübertragung
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Anzahl Zähne | 90 |
| Riemenbreite | 37 mm |
| Taper-Buchse | 3020 |
| Werkstoff | gusseisen |
| Typ | 9a |
| Richtdurchmesser | 401,07 mm |
| Außendurchmesser | 398,27 mm |
| Gesamtbreite | 51 mm |
| Nabendurchmesser | 159 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
233,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
277,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort