Referenzen
Spartex:RONAJUST20X14X0,2A2
Rubix:3386273
Hersteller:0988214 20 02
EAN:4043377125163


Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | stahl |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Norm | DIN 988 |
Produktdetails : DIN988 14X20X0.2 A2 Passscheibe
Passscheibe
Passscheiben A2 20X14X0,2
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | stahl |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Norm | DIN 988 |
| Stärke | 0,2 mm |
| Innendurchmesser | 14 mm |
| Außendurchmesser | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,49 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
5,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Material des Körpers
Durchmesser, metrisch
M14
Stärke
Innendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
20 mm