8C4OMXS Winkel-Einschraubstutzen

Hannifin Parker 8C4Omxs Winkel-Einschraubstutzen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:8C4OMXS
Rubix:1592467
Hersteller:8C4OMXS
8C4OMXS Parker 8C4Omxs Winkel-Einschraubstutzen

Technische Zusammenfassung

Werkstoffverzinktes stahlblech ohne cr.
Typjic-winkelstück mit außengewinde.
Gewindedurchmesser (Zoll)g 3/8 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8C4OMXS Winkel-Einschraubstutzen


Gehäuse-Material: Stahl
Anschluss 1 Größe: 37° Flare-Außengewinde
Anschluss 1 Schlauch-Außendurchmesser: 1/2, 12
Anschluss 2 Größe: O-Ring-Sicherungsring BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Gewindegröße: 3/8-19, na
Anschlusstyp: 37° Bördelung, Rohr auf BSPP-ORR mit metrischem Sechskant
Gewicht: 0,0539568345323741
Abteilung: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 3600
O-Ring Material: 90 Durometer Nitril
Form: 90°-Winkel
Spezifikationen: SAE J514

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffverzinktes stahlblech ohne cr.
Typjic-winkelstück mit außengewinde.
Gewindedurchmesser (Zoll)g 3/8 ''
Rohraußendurchmesser12 mm
Zolltarifcode73079910
109,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
130,78 € inkl. MwSt.