Referenzen
Parker:VKA15MS
Rubix:1594431

Produktdetails : VKA15MS Ermeto Vka15Ms Verschlusskegel
für Verschraubungskonen
Enthaltenes Zubehör: n/a
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Messing
Marke: Ermeto
Konfiguration: k.A.
Anschlussgröße: 15 mm Schlauchaußen-Ø
Anschlussgröße: 15 mm (Außen-Ø)
Anschlussart: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschlusstyp: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: n/a
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktserie: n/a
Produktart: Blindstopfen, für Konen
Produkttyp: Blindstopfen für Konen
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: k. A.
Dichtungsart: Dichtkante
Form: k.A.
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Messing
Marke: Ermeto
Konfiguration: k.A.
Anschlussgröße: 15 mm Schlauchaußen-Ø
Anschlussgröße: 15 mm (Außen-Ø)
Anschlussart: Außengewinde, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschlusstyp: Außengewinde 24° Konus (mit O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialtransport, Transport
Maximale Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: n/a
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktserie: n/a
Produktart: Blindstopfen, für Konen
Produkttyp: Blindstopfen für Konen
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: k. A.
Dichtungsart: Dichtkante
Form: k.A.
Spezifikationen Erfüllt: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | verschlusskegel vka15ms |
|---|---|
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
379,50 € exkl. MwSt.
/ 15 Stück
451,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
