GE15LREDCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO

Hannifin Rechtwinkliger Anschluss Stahl G/GE

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:GE15LREDCF
Rubix:881585
Hersteller:GE15LREDCF
GE15LREDCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Typleichte baureihe
Rohraußendurchmesser15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GE15LREDCF (EO) Gerader Einschraubstutzen EO


Standardveredelung aus Stahl (CF). Auch in Edelstahl (71), Messing (MS) erhältlich.
Mitgeliefertes Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Anwendung: Chemikalientransfer, Kraftstofftransfer, Hydraulik, Mobilhydraulik, Ölfeld, Verpackung
Gehäusematerial: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 15 mm Schlauchaußen-Ø
Anschluss 1 Größe: 15 mm (Außen-Ø)
Anschluss 1 Typ: 24° Konus, männlich
Anschluss 1 Typ: Außengewinde 24° Konus
Anschluss 2 Größe: G 1/2 A Zollgewinde
Anschluss 2 Größe: G 1/2 A
Anschluss 2 Typ: BSPP (ISO 1179), männlich
Anschluss 2 Typ: Außengewinde BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transportwesen
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 150, 320
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 120, 248
Maximaler Betriebsdruck: 400
Minimale Umgebungstemperatur: -50, -58
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -50, -58
Optionales Zubehör: Vormontiert mit Mutter und EO-PSR Schneidring
Produktreihe: EO Light
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: NBR
Dichtungstyp: ED-Dichtung
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 1179
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl
Typleichte baureihe
Rohraußendurchmesser15 mm
Anschluss 1g 1/2 a ''
Anschluss 2g 1/2 a in
Zolltarifcode73079910
5,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,79 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std