3C382-22-12B Dichtkopf

Parker Hannifin Dichtkopf

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3C382-22-12B
Rubix:421435
Hersteller:3C382-22-12B
3C382-22-12B Dichtkopf

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Typschlauchverschraubung
Rohraußendurchmesser22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3C382-22-12B Dichtkopf


Anwendung: Werkzeugmaschinen, Spritzgießmaschinen, Papiermaschinen, Transferstraßen
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker
Anschluss 1 Größe: 19,1 mm Schlauch I.D., 3/4 Zoll Schlauch I.D., -12 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M30x2,0 mm Gewinde
Anschluss 2 Typ: 24°/ 60° Konus, Innengewinde, Metrisch L, Drehgelenk
Anschluss 2 Typ: Metrisches L-Innengewinde - Drehgelenk (Kugelkopf für 24° oder 60° Konus)
Anschlusslänge: 17 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 53 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtyp: Luft (allgemeine Industrieluft), Kühlmittel (Glykol), Kraftstoffe (siehe Katalogtabelle), Schmiermittel (Öle), Mineralölhydraulikflüssigkeiten (Mineralöl- und Wasser-Glykol-Basis), Wasser
Hex-Größe: 36 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Hex-Typ: Metrisch
Schlauch I.d. (Größe): -12
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Betriebsdruck: 16,0, 160
Anschluss: 22 mm
Anschlussart: DKL
Produkttyp: Push-Lok-Schlauchverschraubungen, Stecknippelverschraubungen
Form: Gerade
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Schlauch-Außendurchmesser: 22

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffmessing
Typschlauchverschraubung
Rohraußendurchmesser22 mm
Anschluss 1schlauch i.d. -12 (19,1 mm) ''
Anschluss 2m30x2,0 mm innengewinde (24°/60° konus), metrisch l, drehgelenk (kugelkopf)
Druck160 bar
Zolltarifcode74199990
39,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,64 € inkl. MwSt.