VVQC1000-1B-D-C6 Verblockbare Einzelanschlussplatte

Verteilerblock

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:VVQC1000-1B-D-C6
Rubix:2551244
Hersteller:VVQC1000-1B-D-C6
EAN:3618036528367
VVQC1000-1B-D-C6 Verblockbare Einzelanschlussplatte

Technische Zusammenfassung

Typverteilerblock
Anzahl der Anschlüsse5

Produktdetails : VVQC1000-1B-D-C6 Verblockbare Einzelanschlussplatte


Die VQC-Serie verfügt über fünf Standard-Verdrahtungspakete, die die Verdrahtung und die Wartungsarbeiten vereinfachen. Die Schutzgehäuse von drei dieser Pakete entsprechen der Norm IP67 zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit. Die Verwendung von mehrpoligen Steckverbindern als Ersatz für die Verdrahtung innerhalb der Verteilerblöcke sorgt für Flexibilität beim Hinzufügen von Stationen oder beim Ändern der Verteilerkonfiguration. Die VQC-Serie zeichnet sich durch hervorragende Reaktionszeiten und eine lange Lebensdauer aus.

Stärken

Magnetventil mit 5 Anschlüssen
Bodenmontage
Metall- oder Gummidichtung
Medium: Luft, Inertgas

Technische Informationen


Attribute
Typverteilerblock
Anzahl der Anschlüsse5
16,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,87 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen