D08LLMSX (EO) Schneidring EO

Parker Hannifin Schneidring Messing

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:D08LLMSX
Rubix:76539
D08LLMSX (EO) Schneidring EO

Technische Zusammenfassung

Typschneidring messing d08llmsx
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : D08LLMSX (EO) Schneidring EO


für EO2 und Progressiv-Verschraubung
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Messing
Marke: Ermeto
Konfiguration: k.A.
Anschluss 1 Größe: 8 mm Rohr-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 8 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Rohr
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: 63
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktreihe: EO Very Light
Produktart: Komponenten, Schneidring
Produkttyp: Schneidring
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen
Dichtungsmaterial: k.A.
Dichtungsart: Dichtkante
Form: k. A.
Spezifikationen: ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen

Technische Informationen


Attribute
Typschneidring messing d08llmsx
Zolltarifcode74122000
3,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,74 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std