EMA1/10X1CF Parker Ermeto Artikel

Parker Hannifin Parker Ermeto Artikel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:EMA1/10X1CF
Rubix:1588585
EMA1/10X1CF Parker Ermeto Artikel

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl, gelb verchromt (a3c)
Typprüfpunktverschraubung mit stiftverriegelung (pin-lock)
Gewindedurchmesser (Zoll)0,3937 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EMA1/10X1CF Parker Ermeto Artikel


Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser: n/a
Anschluss 1 Typ: Metrisches Außengewinde
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: k.A.
Anschluss 2 Typ: k.A.
Anschluss Gewindegröße: M 10x1.0
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Länge: n/a
Werkstoffe: Stahl
Optionales Zubehör: k.A.
Primärdichtung: k.A.
Produktserie: k.A.
Produktart: Prüfpunktverschraubung mit Stiftverriegelung
Dichtungsmaterial: n/a

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl, gelb verchromt (a3c)
Typprüfpunktverschraubung mit stiftverriegelung (pin-lock)
Gewindedurchmesser (Zoll)0,3937 ''
Druck400 bar
Anschluss 1metric external thread (m10×1.0)
Max. Temperatur100 °C
Anschluss 2plug-in coupling with pin-lock (pin-lok)
Zolltarifcode90269000
441,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
524,91 € inkl. MwSt.