0105 06 10 Gerade Einschraubverschraubung, 6mm - R1/8

Legris Kupplung mit Außengewinde BSPT 105

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0105 06 10
Rubix:69010
Hersteller:0105 06 10
EAN:0820099093826
0105 06 10 Gerade Einschraubverschraubung, 6mm - R1/8

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Typ105
Rohraußendurchmesser11 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0105 06 10 Gerade Einschraubverschraubung, 6mm - R1/8


Inline-Verbindung eines Rohres mit einem Außengewindeanschluss.
Erhältlich mit einem Außendurchmesser von 4 bis 28 mm.
Anwendung: Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen, Pneumatik
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 6
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Außengewinde der Bolzenverschraubung
Material der Hülse: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.017

Stärken

• Einfache Installation und Verwendung
• geeignet für pneumatische und mittlere Druckhydraulik-Anwendungen
• kompatibel mit vielen Industrieflüssigkeiten
• Große Produktpalette: 22 Konfigurationen
• Hervorragende Isolierung durch Anziehen der Schneidringe auf das Rohr
• Metallisolierung garantiert maximale Lebensdauer
• Hochfester Messing für erhöhte mechanische Zuverlässigkeit • Breite Vielfalt von Rohren
• Anschluss von verschiedenen Rohr- und Schlauchtypen: Metall, Polymer, Stahl, Gummi, etc.
• Mehrere Rohrdurchmesser können mit dem Parker Legris Reduziermontagesystem angeschlossen werden
• Es ist kein Einsatz erforderlich für starre und halbstarre Polyamidröhren unter 14 mm

Anwendungen


• Verpackung
• Sonstige Erzeugnisse
• Fahrzeugmontagewerke
• Werkzeugmaschinen
• Pneumatische Maschinenausrüstung auf Mittel-und Hochdruck
• Schmiersysteme
• Kühlsysteme
• Schweißroboter
• Für Vakuumanwendungen geeignet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht17 g
Gewicht der Verpackung180 g
Werkstoffmessing
Typ105
Rohraußendurchmesser11 mm
Anschluss 11/8 ''
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
28,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
33,44 € inkl. MwSt.