GM12LCFX (EO) Gegenmutter für Schottverschraubung EO
Parker Hannifin Gegenmutter für Schottverschraubung EO
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:GM12LCFX
Rubix:882774
Hersteller:GM12LCFX

Produktdetails : GM12LCFX (EO) Gegenmutter für Schottverschraubung EO
Anwendung: Industrie, Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: n/a
Anschlussgröße: 12
Anschlussgröße: 12 mm
Anschlussart: n/a
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: n/a
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktserie: n/a
Produktart: Sicherungsmutter, für Schotts
Produktart: Gegenmutter für Schottverschraubungen
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen, Zubehör
Dichtungsmaterial: n/a
Dichtungsart: Dichtkante
Form: k.A.
Spezifikationen: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Ermeto
Konfiguration: n/a
Anschlussgröße: 12
Anschlussgröße: 12 mm
Anschlussart: n/a
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtypen: Hydraulikflüssigkeiten, Chemikalien, Kraftstoffe, Gase, Dampf
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, Bauwesen, industrielle Fertigungsanlagen, Schifffahrt, Materialhandhabung, Transport
Maximal zulässige Umgebungstemperatur: 300, 572
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 300, 572
Maximaler Betriebsdruck: n/a
Minimale Umgebungstemperatur: -40
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -40
Produktserie: n/a
Produktart: Sicherungsmutter, für Schotts
Produktart: Gegenmutter für Schottverschraubungen
Produkttyp: Hydraulische DIN-Verschraubungen, Zubehör
Dichtungsmaterial: n/a
Dichtungsart: Dichtkante
Form: k.A.
Spezifikationen: DIN, ISO 8434
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gegenmutter |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Rohraußendurchmesser | 12 mm |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 250 °C |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std