Referenzen
Parker:ROP310X
Rubix:1594820


Technische Zusammenfassung
| Typ | rop310x ermeto rohrschelle |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen |
| Spannbereich, Minimum | 10 mm |
Produktdetails : ROP310X Ermeto Rohrschelle
Enthaltenes Zubehör: Klemme (1 Loch)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Baumaterialien: Polypropylen
Produktstil: Glatt, ohne Spannungsspiel (leichte Risse)
Größe: 3
Rohr-Außendurchmesser: 10 mm
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Baumaterialien: Polypropylen
Produktstil: Glatt, ohne Spannungsspiel (leichte Risse)
Größe: 3
Rohr-Außendurchmesser: 10 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rop310x ermeto rohrschelle |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen |
| Spannbereich, Minimum | 10 mm |
| Spannbereich, Maximum | 10 mm |
| Einspanndurchmesser | 10 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
38,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort