ROND420X Ermeto Doppel-Rohrschelle Serie 4
Parker Hannifin Ermeto Doppel-Rohrschelle Serie 4
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:ROND420X
Rubix:1588165


Technische Zusammenfassung
| Typ | rond420x ermeto doppel-rohrschelle serie 4 |
|---|---|
| Werkstoff | polyamid 6 |
| Spannbereich, Minimum | 20 mm |
Produktdetails : ROND420X Ermeto Doppel-Rohrschelle Serie 4
Enthaltenes Zubehör: Klemme (2 Löcher)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe der Konstruktion: Polyamid 6
Produktstil: Glatt, ohne Spannungsspiel (leichte Risse)
Größe: 4
Rohr-Außendurchmesser: 20 mm
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe der Konstruktion: Polyamid 6
Produktstil: Glatt, ohne Spannungsspiel (leichte Risse)
Größe: 4
Rohr-Außendurchmesser: 20 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rond420x ermeto doppel-rohrschelle serie 4 |
|---|---|
| Werkstoff | polyamid 6 |
| Spannbereich, Minimum | 20 mm |
| Spannbereich, Maximum | 20 mm |
| Einspanndurchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
149,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
177,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort