1C948-25-12 Dichtkegel mit O-Ring
Parker Hannifin Dichtkegel mit O-Ring
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1C948-25-12
Rubix:97399
Hersteller:1C948-25-12


Technische Zusammenfassung
| Typ | no-skive-verschraubung |
|---|---|
| Anschluss 1 | m36x2 '' |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : 1C948-25-12 Dichtkegel mit O-Ring
Anwendung: Hydraulik
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 19,1 mm Schlauch I.D., 3/4 Zoll Schlauch I.D., -12 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M36x2,0 mm Gewinde
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, metrisch S, drehbar, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Innengewinde metrisch S - drehbar (24° Konus mit O-Ring)
Anschlusslänge: 35 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 61 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Medienarten: Luft, Wasser, Hydraulikflüssigkeiten, Mineralhydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol)
Schlauchgröße: 46 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Schlauch-Innendurchmesser: -12
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transport
Maximaler Betriebsdruck: 420, 42.0
Anschlussgröße: 25 mm
Anschlusstyp: DKOS
Produktart: -
Produktart: Schlauchverschraubungen
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 12151-2-SWS-S
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Schlauch-Außendurchmesser: 25
Gehäusewerkstoff: Stahl
Marke: Parker
Beschichtung: Chrom 6 frei beschichtet
Konfiguration: Schlauch zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 19,1 mm Schlauch I.D., 3/4 Zoll Schlauch I.D., -12 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: M36x2,0 mm Gewinde
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, metrisch S, drehbar, 24° Konus (mit O-Ring)
Anschluss 2 Typ: Innengewinde metrisch S - drehbar (24° Konus mit O-Ring)
Anschlusslänge: 35 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 61 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Medienarten: Luft, Wasser, Hydraulikflüssigkeiten, Mineralhydrauliköl, Kühlmittel (Wasser-Glykol)
Schlauchgröße: 46 mm (siehe Zeichnungslegende W)
Schlauch-Innendurchmesser: -12
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Off-Road-Maschinen, Transport
Maximaler Betriebsdruck: 420, 42.0
Anschlussgröße: 25 mm
Anschlusstyp: DKOS
Produktart: -
Produktart: Schlauchverschraubungen
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: ISO 12151-2-SWS-S
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Schlauch-Außendurchmesser: 25
Technische Informationen
Attribute
| Typ | no-skive-verschraubung |
|---|---|
| Anschluss 1 | m36x2 '' |
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | 48 |
| Rohraußendurchmesser | 25 mm |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std