Referenzen
Gates:10GS20FDHORX
Rubix:80872
Hersteller:7347-19211-5
EAN:5412571559637


Technische Zusammenfassung
| Typ | globalspiral |
|---|---|
| Anschluss 1 | female din 24° cone swivel with o-ring (din 24° fdhorx) '' |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : 10GS20FDHORX GS Armatur GATES, B-Maß 49,7 mm
Gates® GlobalSpiral™ mit nicht schälender Kupplung bietet überragende Leistung bei Hydraulikanwendungen mit Stahldrahtspirale bei extrem hohem Druck und hohen Impulszyklen. Die innovative, zweiteilige, Nicht-Schäl-Ausführung ermöglicht schnelle maßgeschneiderte Verbindungen. Die Eliminierung des Schälprozesses reduziert drastisch Montagezeit, Arbeitsaufwand, Gerüche, Fabrikationsfehler sowie Verunreinigungen im Fluidtechniksystem. Maximaler Abdeckungsbereich. GlobalSpiral Kupplungen sind in über 80 Gewindekonfigurationen erhältlich. Die richtige Passform für Ihren Aufbau zu finden ist so leicht wie nie zuvor. GlobalSpiral Gewindeanschlüsse sind für einen Betriebsdruck bis zu 6.000 psi geeignet. Beschichtet mit TuffCoat, mehr als fünfmal bessere Korrosionsbeständigkeit als die SAE ASTMB117 Spezifikation.
Dichtkopf 24 Grad mit O-Ring. Schwere Reihe
Stärken
DIN-Dichtkopf mit Innengewinde und O-Ring. 24° Außenkonus. Schwere Reihe.
Anwendungen
Armatur für Hydraulikschläuche mit Spiraldrahteinlage
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 90 g |
|---|---|
| Typ | globalspiral |
| Anschluss 1 | female din 24° cone swivel with o-ring (din 24° fdhorx) '' |
| Werkstoff | stahl |
| Max. Temperatur | 121 °C |
| Ausführung | fdhorx |
| Rohraußendurchmesser | 16 mm |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Druck | 413,7 bar |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 73071990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std