0132 14 62 Anschlusstülle f. Steckschlauch zu Rohr 14mm u. Schlauch 1/2

Legris Anschlusstülle f. Steckschlauch zu Rohr 14mm u. Schlauch 1/2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0132 14 62
Rubix:120103
Hersteller:0132 14 62
EAN:0820099116532
0132 14 62 Anschlusstülle f. Steckschlauch zu Rohr 14mm u. Schlauch 1/2

Technische Zusammenfassung

Typ132
Anschluss 11/2 ''
Werkstoffmessing
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0132 14 62 Anschlusstülle f. Steckschlauch zu Rohr 14mm u. Schlauch 1/2


Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Flüssigkeitsübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Gehäusematerial: Messing
Anschlussgewindegröße: 14 mm
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtypen: Kühlmittel, Druckluft
Baumaterialien: Messing (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 16
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produkttyp: Selbstbefestigende Steckverbinder für NBR-Schläuche
Menge pro Karton: 10
Form: Selbstbefestigender Steckverbinder für Messing-Kompressionsfitting
Spezifikationen Met: RoHS DI: 2002/95/EC, RoHS 2011/65/EC, PED DI: 97/23/EC, REACH DI: 1907/2006, CNOMO E07.21.115N
Schlauch-Innendurchmesser: 12.7 mm
Schlauch-Außendurchmesser: 19 mm (O.D.)
Gewicht: 0.054

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht54 g
Gewicht der Verpackung572 g
Typ132
Anschluss 11/2 ''
Werkstoffmessing
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur100 °C
Ausführungrecht
Rohraußendurchmesser24 mm
Gewindedurchmesser23,5 mm
Druck16 bar
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
5,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,63 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std