0134 66 21 Einschraubtülle R1/2 für Steckschlauch 5/8
Legris Einschraubtülle R1/2 für Steckschlauch 5/8
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0134 66 21
Rubix:473933
Hersteller:0134 66 21
EAN:0820099117119

Produktdetails : 0134 66 21 Einschraubtülle R1/2 für Steckschlauch 5/8
Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Flüssigkeitsübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Gehäusematerial: Messing
Anschlussgewinde Größe: R 1/2
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtypen: Kühlmittel, Druckluft
Maximaler Betriebsdruck: 22
Maximale Betriebstemperatur: 106
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produkttyp: Selbstbefestigende Steckverbinder für NBR-Schläuche
Menge pro Box: 5
Form: Selbstbefestigender Barb-Stecker
Spezifikationen Met: RoHS DI: 2002/95/EC, CNOMO E07.21.115N, RoHS 2011/65/EC, PED DI: 97/23/EC, REACH DI: 1907/2006
Schlauch-Innendurchmesser: 15.9 mm
Schlauch-Außendurchmesser: 23 mm (O.D.)
Gewicht: 0.056
Gehäusematerial: Messing
Anschlussgewinde Größe: R 1/2
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtypen: Kühlmittel, Druckluft
Maximaler Betriebsdruck: 22
Maximale Betriebstemperatur: 106
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produkttyp: Selbstbefestigende Steckverbinder für NBR-Schläuche
Menge pro Box: 5
Form: Selbstbefestigender Barb-Stecker
Spezifikationen Met: RoHS DI: 2002/95/EC, CNOMO E07.21.115N, RoHS 2011/65/EC, PED DI: 97/23/EC, REACH DI: 1907/2006
Schlauch-Innendurchmesser: 15.9 mm
Schlauch-Außendurchmesser: 23 mm (O.D.)
Gewicht: 0.056
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 56 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 312 g |
| Typ | 134 |
| Anschluss 1 | 1/2 '' |
| Werkstoff | messing |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 106 °C |
| Ausführung | snelkoppeling met messing bspt-buitendraad |
| Rohraußendurchmesser | 22 mm |
| Druck | 22 bar |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std