39182-8-10B Einschraubzapfen
Parker Hannifin BSP-Einschraubzapfen kegelig
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:39182-8-10B
Rubix:81910
Hersteller:39182-8-10B


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Typ | push-lok niederdruck bsp-einschraubzapfen kegelig |
| Rohraußendurchmesser | 23 mm |
Produktdetails : 39182-8-10B Einschraubzapfen
Parker geprüfte Armaturenserie 82 BSP - Dichtkopf und Einschraubzapfen in unterschiedlicher Ausführung sowie Rohrstutzen zöllig für Schlauchtypen: 801, 804, 821FR, 830M, 831, 836, 837BM, 837PU, 838M
Anwendung: Werkzeugmaschinen, Spritzgießmaschinen, Papiermaschinen, Transferstraßen
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker
Anschluss 1 Größe: 15,9 mm Schlauch I.D., 5/8 Zoll Schlauch I.D., -10 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 1/2"-14 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Typ: Männlich, BSP - Kegel, starr
Anschluss 2 Typ: BSP-Außengewinde, konisch, starr
Anschlusslänge: 28 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 65 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtyp: Luft (allgemeine Industrieluft), Kühlmittel (Glykol), Kraftstoffe (siehe Katalogtabelle), Schmiermittel (Öle), Mineralölhydraulikflüssigkeiten (Mineralöl- und Wasser-Glykol-Basis), Wasser
Hex-Größe: 22 mm (siehe Zeichnungslegende H)
Hex-Typ: Metrisch
Schlauch I.d. (Größe): -10
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Betriebsdruck: 43,0, 430
Anschluss: 1/2"
Anschlusstyp: AGR-K
Produkttyp: Push-Lok-Schlauchverschraubungen, Stecknippelverschraubungen
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: BS 5200
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker
Anschluss 1 Größe: 15,9 mm Schlauch I.D., 5/8 Zoll Schlauch I.D., -10 (Größe)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 1/2"-14 Zoll Gewinde
Anschluss 2 Typ: Männlich, BSP - Kegel, starr
Anschluss 2 Typ: BSP-Außengewinde, konisch, starr
Anschlusslänge: 28 mm (siehe Zeichnungslegende B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Anschlusslänge: 65 mm (siehe Zeichnungslegende A)
Für Fluidtyp: Luft (allgemeine Industrieluft), Kühlmittel (Glykol), Kraftstoffe (siehe Katalogtabelle), Schmiermittel (Öle), Mineralölhydraulikflüssigkeiten (Mineralöl- und Wasser-Glykol-Basis), Wasser
Hex-Größe: 22 mm (siehe Zeichnungslegende H)
Hex-Typ: Metrisch
Schlauch I.d. (Größe): -10
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Betriebsdruck: 43,0, 430
Anschluss: 1/2"
Anschlusstyp: AGR-K
Produkttyp: Push-Lok-Schlauchverschraubungen, Stecknippelverschraubungen
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: BS 5200
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Typ | push-lok niederdruck bsp-einschraubzapfen kegelig |
| Rohraußendurchmesser | 23 mm |
| Anschluss 1 | schlauch i.d. -10 (15,9 mm / 5/8') '' |
| Anschluss 2 | 1/2x14 (bsp außengewinde, konisch, agr-k) |
| Druck | 24 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std