HGPT-35-A-B-G2 Parallelgreifer

Parallelgreifer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:HGPT-35-A-B-G2
Rubix:653515
Hersteller:560212
EAN:4052568206772
HGPT-35-A-B-G2 Parallelgreifer

Technische Zusammenfassung

Typparallelgreifer
Zylinderhub35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HGPT-35-A-B-G2 Parallelgreifer


Paralleler Greifer HGPT-35-A-B-G2 robust, mit Greifkraftretention beim Schließen …-G2. Größe=35, Hub pro Gripper=8 mm, max. Austauschgenauigkeit=<= 0,2 mm, max. Spiel des Winkel-Grippers ax,ay=<= 0,1°, max. Spiel des Grippers Sz=<= 0,02 mm
Parallelgreifer

Technische Informationen


Attribute
Typparallelgreifer
Zylinderhub35 mm
Min. Temperatur5 °C
Max. Temperatur60 °C
Zolltarifcode84799070
801,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
953,38 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage