884305 Push-In drehbares T-Sück VA 10-G3/8 AG

PARALLEL-T-STÜCK AUS EDELSTAHL MIT DREHBAREM AUSSENGEWINDE UND FKM-DICHTUNG

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Mecaline:884305
Rubix:3235940
EAN:3660338377327
884305 Push-In drehbares T-Sück VA 10-G3/8 AG
Technische Zusammenfassung
Gewindeartzylindrisch
Anschluss 110
Anschluss 2g3/8
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 884305 Push-In drehbares T-Sück VA 10-G3/8 AG


Material: AISI 316L Edelstahl. Druck: -0.99 Bar...20 Bar. Temperatur: -15°C...200°C. Entspricht den Normen NSF 61, NSF 169 und NSF 372. Es ist ideal für den direkten Kontakt mit lebensmittelhaltigen Flüssigkeiten. Diese Baureihe kann auch in salzhaltiger Umgebung und an Maschinen eingesetzt werden, die häufig mit aggressiven Reinigungsmitteln gewaschen werden müssen.
Push-In drehbares T-Sück VA 10-G3/8 AG

Anwendungen

- Automatisierung mit Reinigung
- Lebensmittelindustrie
- Chemikalien, Petrochemie, Pharma
- Medizin
- Vakuum

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartzylindrisch
Anschluss 110
Anschluss 2g3/8
Werkstoffedelstahl
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,81 exkl. MwSt.
/ Stück
112,82 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std