853225 L-Steckverschraubung, AG, drehbar 4-M5

L-STECKVERSCHRAUBUNG KOMPAKT, DREHBAR, AUßENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT O-RING (NBR)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:853225
Rubix:3049192
EAN:3660338093883
853225 L-Steckverschraubung, AG, drehbar 4-M5

Technische Zusammenfassung

Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1m5
Anschluss 24
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853225 L-Steckverschraubung, AG, drehbar 4-M5


Gehäuse aus Technopolymer. Maximaler Arbeitsdruck: 15 bar. Industrielles Vakuum -100 kpa. Betriebstemperatur: -20 bis +80°C.

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1m5
Anschluss 24
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
0,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,11 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std