PAN-16X2-RT Kunststoffschlauch, Bauart PAN (50Mtr)

PAN Außenkalibrierter Schlauch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:PAN-16X2-RT
Rubix:447082
Hersteller:553929
EAN:4052568053406
PAN-16X2-RT Kunststoffschlauch, Bauart PAN (50Mtr)

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser16 mm
Farberot
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PAN-16X2-RT Kunststoffschlauch, Bauart PAN (50Mtr)


Kunststoffschlauch PAN-10X1,5-BL außenkalibriert, thermisch und mechanisch hoch belastbar. Außen-Durchmesser=10 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=58 mm, Innen-Durchmesser=7 mm, Min. Biegeradius=27 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 17 bar

Stärken

  • Polyamid
  • Hohe thermische und mechanische Belastbarkeit
  • Hoch beständig gegenüber Mikroorganismen
  • Betriebsmedium: Druckluft, Vakuum

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht103 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser16 mm
Farberot
Werkstoffkunststoff
Rollenlänge50 m
Min. Betriebsdruck-0,95 bar
Min. Temperatur-30 °C
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandCZ
Zolltarifcode39173200
483,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
574,77 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage