• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.809)
    • Bearbeitung(41.662)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.780)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.989)
    • Befestigungsmaterialien(81.828)
    • Bedienungselemente(54.907)
    • Eisenwaren Bau(921)
    Siehe Befestigung / Montage
    • Klebebänder(1.989)
    Siehe Klebebänder und Schutzfolien
    1. Rubix Kategorien
    2. Befestigung / Montage
    3. Klebebänder und Schutzfolien
    4. Klebebänder
    5. Klebstoffe für Verpackung
    6. Klebstoffe für Verpackung
    7. 3510002565 Palettiernadel

    3510002565 Palettiernadel

    Palettiernadel

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Banholzer u. Wenz:9900022564
    Rubix:1099183
    EAN:4030198178102
    3510002565 Palettiernadel
    brand logo

    Produktdetails : 3510002565 Palettiernadel


    Palettiernadel

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode72112900
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    26,22 € exkl. MwSt.
    / Stück
    31,20 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    04124-00015-00. Tesapack PVC - 50mm x 66m - farblos04089-00001-06 Tesapack PP - 50mm x 66m - farblos04024-00041-04 TESAPACK 4024 PP, 100M X 50MM, TRANSPARENT309TR5066 PP Verp.Klebeb. 309, Transparent, 50mm x 66m, 0,05mm04024-00045-04 TESAPACK 4024 PP, 100M X 50MM, CHAMOIS64014-00039-00 Tesapack PP - 50mm x 66m - chamois04120-00008-00 Tesapack PVC - 50mm x 66m - farblos04120-00079-00 TESAPACK 4120 PVC, 100M X 50 MM, WEISS60404-00001-00 TESA 60404, PVC, 66M X 25MM, ROT04089-00006-06 Tesapack PP - 50mm x 66m - chamois04100-00228-00 Tesapack PVC - 50mm x 66m - chamois04120-00192-00 TESAPACK 4120 PVC, 100M X 50 MM, BRAUN89562550 Filamentklebeband60404-00020-00 Verpackungsband Premium sPVC blau - 12mm x 66m04713-00000-00 Tesapack 50mm x 50m - chamois
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap