Referenzen
Spartex:ECPAL16A4
Rubix:555349
Hersteller:7967416
EAN:4043377154736


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : DIN7967 M16 A4 Sicherungsmutter (Palmutter)
Sicherungsmutter (Palmutter)
Sicherungsmuttern A4 16
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Schlüssel | sw24 |
| Gewindeart | metrisch |
| Norm | DIN 7967 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,98 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
15,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
16 mm