OVEM-07-H-B-QO-CE-N-2N Vakuum-Saugdüse, Bauform OVEM

OVEM Vakuumsaugdüse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:OVEM-07-H-B-QO-CE-N-2N
Rubix:444607
Hersteller:540018
EAN:4052568178208
OVEM-07-H-B-QO-CE-N-2N Vakuum-Saugdüse, Bauform OVEM

Technische Zusammenfassung

Typovem-07-h-b-qo-ce-n-2n vakuumgenerator
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OVEM-07-H-B-QO-CE-N-2N Vakuum-Saugdüse, Bauform OVEM


Vakuumsaugdüse OVEM-07-H-B-QO-CE-N-2N Versorgung/ Vakuumanschluss mit QS Verschraubungen, Abluftanschluss mit offenem Schalldämpfer. Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Rastermaß=20 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)
Vakuumsaugdüse OVEM-07-H-B-QO-CE-N-2N Versorgung/ Vakuumanschluss mit QS Verschraubungen, Abluftanschluss mit offenem Schalldämpfer. Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Rastermaß=20 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht669 g
Typovem-07-h-b-qo-ce-n-2n vakuumgenerator
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84879090
651,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
775,65 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage