OVEM-10-H-B-GO-OE-N-2N Vakuum-Saugdüse, Bauform OVEM
OVEM Vakuumsaugdüse
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:OVEM-10-H-B-GO-OE-N-2N
Rubix:444593
Hersteller:540004
EAN:4052568178062

Technische Zusammenfassung
| Typ | ovem-10-h-b-go-oe-n-2n vakuum-saugdüse, bauform ovem |
|---|
Produktdetails : OVEM-10-H-B-GO-OE-N-2N Vakuum-Saugdüse, Bauform OVEM
Vakuumsaugdüse OVEM-10-H-B-GO-OE-N-2N Versorgung/ Vakuumanschluss mit G- Gewinde, Abluftanschluss mit offenem Schalldämpfer. Nennweite Lavaldüse=0,95 mm, Rastermaß=20 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)
Vakuumsaugdüse OVEM-10-H-B-GO-OE-N-2N Versorgung/ Vakuumanschluss mit G- Gewinde, Abluftanschluss mit offenem Schalldämpfer. Nennweite Lavaldüse=0,95 mm, Rastermaß=20 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 664,7 g |
|---|---|
| Typ | ovem-10-h-b-go-oe-n-2n vakuum-saugdüse, bauform ovem |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
681,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
810,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage