SBPC 200 Grundejektor SBP-C/Abblasv.,el.Vakuumsch.Schalld.Düsengr.2,0
Grundejektor SBP-C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:SBPC 200
Rubix:348287
Hersteller:108395
EAN:4047322198929




Technische Zusammenfassung
| Typ | sbpc 200 grundejektor sbp-c/abblasv.,el.vakuumsch.schalld.düsengr.2,0 |
|---|
Dokumente
Produktdetails : SBPC 200 Grundejektor SBP-C/Abblasv.,el.Vakuumsch.Schalld.Düsengr.2,0
Grundejektor »SBP-C«, Abblasventil elektr. Vakuumschalter, Schalldämpfer, Düsengröße 1,0 mm, Druckluft-/Vakuumanschluss 6/8 mmRein pneumatisch betriebener Vakuum-Erzeuger, der nach dem Venturi-Prinzip arbeitet.Druckluft wird durch A in den Ejektor eingeleitet und durchströmt Düse B. Unmittelbar nach der Durchströmdüse entsteht ein Unterdruck, wodurch Luft durch den Vakuumanschluss D angesaugt wird. Abgesaugte Luft und Druckluft treten gemeinsam über den Schalldämpfer C aus. Eigenschaften:
- Vakuumerzeuger mit einstufiger Düse in sechs Leistungsstufen, mit hohem maximalem Vakuumniveau (85% Vakuum)
- Anschluss von Druckluft und Vakuum über push-in Verbinder
- Basisgehäuse mit Anschlussmöglichkeit für Vakuumschalter
- max. Saugvermögen bei minimalem Druckluftverbrauch
- minimale Baugröße, geringes Gewicht
- feine Leistungsabstufung für optimierten Luftverbrauch
- universelle Einsatzmöglichkeiten bei Handlingssystemen mit höchster Dynamik
- Handhabung von unterschiedlichsten, dichten Bauteilen
- Einsatz in Vereinzelungssystemen mit beengten Platzverhältnissen
- Aufbau von Ejektorenblöcken für zentrale und dezentrale Einzelansteuerung von Sauggreifern
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 288 g |
|---|---|
| Typ | sbpc 200 grundejektor sbp-c/abblasv.,el.vakuumsch.schalld.düsengr.2,0 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84141089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
413,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
491,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage