SBP 15 Grundejektor >SBP<, Schalldämpfer, Düsengröße 1,5 mm
Grundejektor SBP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:SBP 15
Rubix:348277
Hersteller:108381
EAN:4047322199520



Dokumente
Produktdetails : SBP 15 Grundejektor >SBP<, Schalldämpfer, Düsengröße 1,5 mm
Grundejektor SBP , hoher Unterdruck, Schalldämpfer, Düsengröße 0,5 mm, Druckluft-/Vakuumanschluss 4 mm, PN max. 4,5 barRein pneumatisch betriebener Vakuum-Erzeuger, der nach dem Venturi-Prinzip arbeitet.Druckluft wird durch A in den Ejektor eingeleitet und durchströmt Düse B. Unmittelbar nach der Durchströmdüse entsteht ein Unterdruck, wodurch Luft durch den Vakuumanschluss D angesaugt wird. Abgesaugte Luft und Druckluft treten gemeinsam über den Schalldämpfer C aus. Eigenschaften:
- Vakuumerzeuger ohne Ventilsteuerung und ohne Systemüberwachung mit hohem maximalem Vakuumniveau (85 % Vakuum)
- absolut verschleiß- und wartungsfrei, keine beweglichen Teile
- max. Saugvermögen bei minimalem Druckluftverbrauch
- minimale Baugröße, geringes Gewicht
- für die dezentrale Vakuumversorgung bei hochdynamischen Prozessen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21 g |
|---|---|
| Typ | sbp 15 |
| Gewindedurchmesser | 1,5 mm |
| Durchsatz | 71 l/min |
| Werkstoff | plastik |
| Max. Betriebsdruck | 4,5 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84141089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
