Referenzen
Elesa+Ganter:GN 334.1-36-400-SW
Rubix:743852
Hersteller:GN 334.1-36-400-SW
EAN:4045525024106



Produktdetails : GN334.1-36-400-SW Ovalrohrgriff, Montage von der Bedienseite
Ovalrohrgriffe GN 334.1 zeichnen sich durch eine hohe Stabilität aus. Das Griffrohr kann ohne weitere Bearbeitung an die Grifffüße angeschraubt werden. Deshalb lassen sich Sonderlängen einfach realisieren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 615 g |
|---|---|
| Länge | 400 mm |
| Material/Verarbeitung | aluminium |
| Durchmesser | 36 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
