K0242.1112041 Schalengriff, anschraubbar, Kunststoff

Schalengriffe

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0242.1112041
Rubix:316181
EAN:4059245130016
K0242.1112041. Muldengriff, A=112

Technische Zusammenfassung

Länge112 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0242.1112041 Schalengriff, anschraubbar, Kunststoff


Werkstoff: Thermoplast, glaskugelverstärkt.Ausführung: halbmatt in schwarz oder lichtgrau.Bestellbeispiel: K0242.1082041Hinweis: Diese ergonomisch geformten Schalengriffe sind für Wandstärken von 1-5 mm geeignet.Montage: Der Griff wird in den Ausschnitt der Gehäusewand eingesetzt und anschließend frontseitig mit 2 Senkschrauben befestigt (im Lieferumfang nicht enthalten).
Muldengriff

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung59 g
Länge112 mm
Material/VerarbeitungPlastik
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39263000
11,04 exkl. MwSt.
/ Stück
13,14 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Länge