Griff Elesa+Ganter GN 666-30-M6-600-ELG, Länge: 600 mm
Rohrgriff Aluminium- / Edelstahlrohr
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 666-30-M6-600-ELG
Rubix:794658
Hersteller:GN 666-30-M6-600-ELG
EAN:4045525772793



Produktdetails : GN666-30-M6-600-ELG Rohrgriff Aluminium, Füße Kunststoff
Rohrgriffe GN 666 werden insbesondere bei größeren Grifflängen eingesetzt. Sie sind recht variabel, da zur Befestigung eines Grifffußes nur eine Bohrung Ø 8,2 im Standard-Rohr Ø 30 x 1,5 angebracht werden muß. Rohrgriffe GN 666 in Sonderlängen auf Anfrage.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 348 g |
|---|---|
| Länge | 600 mm |
| Material/Verarbeitung | aluminium |
| Durchmesser | 30 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
