AS2201FS1-U01-08 Drosselrückschlagventil
Ventile -Durchflussregler SMC
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:AS2201FS1-U01-08
Rubix:3058467
Hersteller:AS2201FS1-U01-08

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | winkel-ausführung, meter-out-speed-controller mit ziffernanzeige (uni-one-touch steckanschluss, anschlussgewinde r1/8). |
|---|---|
| Typ | as2201fs1-u01-08 drosselrückschlagventil (speed controller mit ziffernanzeige, winkel/meter-out, uni-one-touch). |
Produktdetails : AS2201FS1-U01-08 Drosselrückschlagventil
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | winkel-ausführung, meter-out-speed-controller mit ziffernanzeige (uni-one-touch steckanschluss, anschlussgewinde r1/8). |
|---|---|
| Typ | as2201fs1-u01-08 drosselrückschlagventil (speed controller mit ziffernanzeige, winkel/meter-out, uni-one-touch). |
| Werkstoff | messing (vernickelt) / pbt-gehäuse (je nach ausführung). |
| Durchsatz | 14400 l/h |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | as-fs |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort