OS-1/2 Oder-Glied

OS Logikelement

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:OS-1/2
Rubix:131544
Hersteller:3427
EAN:4052568000394
OS-1/2 Oder-Glied
Technische Zusammenfassung
Anschlusstypg1/2
Typlogikelement os
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OS-1/2 Oder-Glied


ODER-Glied OS-1/2 Ventilfunktion=ODER-Funktion, Pneumatischer Anschluss 1=G1/2, Pneumatischer Anschluss 2=G1/2, Befestigungsart=mit Durchgangsbohrung, Normalnenndurchfluss=5000 l/min
ODER-Glied OS-1/2 Ventilfunktion=ODER-Funktion, Pneumatischer Anschluss 1=G1/2, Pneumatischer Anschluss 2=G1/2, Befestigungsart=mit Durchgangsbohrung, Normalnenndurchfluss=5000 l/min

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)77x83x60 mm
Bruttogewicht813,8 g
Anschlusstypg1/2
Typlogikelement os
HerkunftslandDE
Zolltarifcode85371098
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
268,52 exkl. MwSt.
/ Stück
319,54 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen