AS2211F-01-08SA Drosselrückschlagventil
Durchflussbegrenzer Serie AS1000/2000/3000/4000F-A
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:AS2211F-01-08SA
Rubix:2174406
Hersteller:AS2211F-01-08SA
EAN:3618035540155
Produktdetails : AS2211F-01-08SA Drosselrückschlagventil
Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit integrierten Anschlüssen reduziert die Installationszeit, die Montagehöhe und ermöglicht die Konstruktion kompakterer Maschinen. Das Gehäuse dieser Durchflussregler ist schwenkbar, was die Installation vereinfacht. Erhältlich mit Innengewinden von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und mm R(PT), mit Rohraußendurchmessern von 3,2 bis 12 mm (mm) und 1/8 bis 1/2 (Zoll), in Winkel- oder gerader Ausführung (erhöhte Flexibilität) und mit Einlass- oder Auslassverstellung, wurden diese Durchflussregler so konzipiert, dass sie für die meisten Anwendungen geeignet sind.
Durchflussbegrenzer Serie as###1f-#a
Stärken
Um 360° drehbar. Drücker kann verriegelt werden.
Anwendungen
Geeignet für Polyurethan- und Nylonschläuche.
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | gas 1/8' außengewinde |
|---|---|
| Typ | durchflussbegrenzer serie as1000/2000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen