225.43 Drosselrückschlagventil >ASC<, in Blockform, Aluminium, G1/8
Drosselrückschlagventil in Blockform
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:225.43
Rubix:798454
Hersteller:115506
EAN:4047322323123




Dokumente
Produktdetails : 225.43 Drosselrückschlagventil >ASC<, in Blockform, Aluminium, G1/8
Drosselrückschlagventil ASC , in Blockform, Aluminium, Betriebstemperatur -20 °C bis 70 °C, G 1/8, PN 0,5 - 9,5 barDas Ventil ist in der Durchflussrichtung gedrosselt und in der Gegenrichtung mit freiem Durchfluss.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50 g |
|---|---|
| Anschlusstyp | g |
| Typ | einweg-durchflussregelventil |
| Werkstoff | aluminium (gehäuse); nbr (dichtung); aluminium, messing (innenteile) |
| Max. Betriebsdruck | 9,5 bar |
| Serie | asc |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen