ZRS 36-3M-9 Zahnriemenscheibe Alu
optibelt ZRS Zahnscheibe HTD mit zylindrischer Bohrung
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:36 3M 9
Rubix:61864
Hersteller:1547977
EAN:4014486228694



Produktdetails : ZRS 36-3M-9 Zahnriemenscheibe Alu
HTD Riemenscheiben für glatte Bohrungen
HTD-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 32 g |
|---|---|
| Profil | 3m |
| Anzahl Zähne | 36 |
| Riemenbreite | 9 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Gesamtbreite | 22,2 mm |
| Vorbohrung | 6 mm |
| Fertigbohrung | 16 mm |
| Ausführung | 6f |
| Wirkdurchmesser | 34,38 mm |
| Zolltarifcode | 84835080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
