ZRS 20-5M-25 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

HTD-Zahnriemenscheibe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:20-5M-25F
Rubix:3090816
Hersteller:890151
EAN:3660338427022
ZRS 20-5M-25 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profil5m
Anzahl Zähne20
Riemenbreite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 20-5M-25 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline


Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
STEUERRIEMENSCHEIBE HTD 20-5M-25F

Stärken

Stahl

Anwendungen

Für die synchrone Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Profil5m
Anzahl Zähne20
Riemenbreite25 mm
Werkstoffstahl
Typ6f
Richtdurchmesser31,83 mm
Außendurchmesser30,69 mm
Gesamtbreite36 mm
Nabendurchmesser23 mm
3,15 exkl. MwSt.
/ Stück
3,75 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std