ZRS 18-3M-15 Zahnriemenscheibe Alu
optibelt ZRS Zahnscheibe HTD mit zylindrischer Bohrung
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:18 3M 15
Rubix:169194
Hersteller:1667538
EAN:4014486228434



Produktdetails : ZRS 18-3M-15 Zahnriemenscheibe Alu
HTD Riemenscheiben für glatte Bohrungen
HTD-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Profil | 3m |
| Anzahl Zähne | 18 |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Werkstoff | aluminium |
| Gesamtbreite | 26 mm |
| Vorbohrung | 6 mm |
| Fertigbohrung | 8 mm |
| Ausführung | 6f |
| Wirkdurchmesser | 17,19 mm |
| Zolltarifcode | 84835080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
