ZRS 72-XL-037 Zahnriemenscheibe Alu
optibelt ZRS Zahnriemenscheibe 28 XL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:72 XL 037
Rubix:62072
Hersteller:1765219
EAN:4014486228243



Produktdetails : ZRS 72-XL-037 Zahnriemenscheibe Alu
Zahnriemenscheiben für glatte Bohrungen
Standard-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 230 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| Anzahl Zähne | 72 |
| Riemenbreite (Zoll) | 3/8 '' |
| Werkstoff | stahl/aluminium |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Ausführung | 6a |
| Wirkdurchmesser | 116,43 mm |
| Außendurchmesser | 115,92 mm |
| Gesamtbreite | 25,4 mm |
| Nabendurchmesser | 45 mm |
| Fertigbohrung | 23 mm |
| Riemenbreite | 0,37 '' |
| Zolltarifcode | 84835080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen