ZRS 11-XL-037 Zahnriemenscheibe Stahl

optibelt ZRS Zahnriemenscheibe 28 XL

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:11 XL 037
Rubix:464549
Hersteller:1650409
EAN:4014486227697
ZRS 11-XL-037 Zahnriemenscheibe Stahl

Technische Zusammenfassung

Profilxl
Anzahl Zähne11
Riemenbreite (Zoll)3/8 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 11-XL-037 Zahnriemenscheibe Stahl


Zahnriemenscheiben für glatte Bohrungen
Standard-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht20 g
Profilxl
Anzahl Zähne11
Riemenbreite (Zoll)3/8 ''
Werkstoffstahl / aluminium (st / al) – je nach ausführung in stahl oder aluminium erhältlich
Zahnteilung5,08 mm
Ausführung6f
Wirkdurchmesser17,79 mm
Außendurchmesser17,28 mm
Gesamtbreite19,8 mm
Nabendurchmesser9,5 mm
Fertigbohrung6,4 mm
Riemenbreite0,37 ''
Zolltarifcode84835020
5,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen