ZRS 44-L-100 Zahnriemenscheibe Stahl

optibelt ZRS Zahnriemenscheibe 28 L

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:44 L 100
Rubix:464563
Hersteller:1583150
EAN:4014486221978
ZRS 44-L-100 Zahnriemenscheibe Stahl

Technische Zusammenfassung

Profill
Anzahl Zähne44
Riemenbreite (Zoll)1 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 44-L-100 Zahnriemenscheibe Stahl


Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1900 g
Profill
Anzahl Zähne44
Riemenbreite (Zoll)1 ''
Werkstoffgrauguss
Zahnteilung9,525 mm
Ausführung10af
Wirkdurchmesser616,25 mm
Außendurchmesser132,64 mm
Gesamtbreite32 mm
Nabendurchmesser60 mm
Fertigbohrung35 mm
Riemenbreite1 ''
Zolltarifcode84835020
64,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,90 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen