ZRS 48-H-075 Zahnriemenscheibe EN-GJL 200
optibelt ZRS Zahnriemenscheibe 28 H
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:48 H 075
Rubix:62005
Hersteller:1587936
EAN:4014486220094



Produktdetails : ZRS 48-H-075 Zahnriemenscheibe EN-GJL 200
Optibelt ZRS Zahnriemenscheiben für Taper-Buchsen und zylindrische Bohrungen. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Standard-Zahnscheibe für zylindrische Bohrung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3000 g |
|---|---|
| Profil | h |
| Anzahl Zähne | 48 |
| Riemenbreite (Zoll) | 3/4 '' |
| Werkstoff | grauguss |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Ausführung | 6af |
| Wirkdurchmesser | 733,39 mm |
| Außendurchmesser | 192,67 mm |
| Gesamtbreite | 40 mm |
| Nabendurchmesser | 90 mm |
| Fertigbohrung | 50 mm |
| Riemenbreite | 0,75 '' |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
143,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
